絞り込み
使用流体
- 水(13)
- 油(5)
- 薬品(13)
- 食品(5)
- 飲料(5)
材質
- 樹脂(18)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 1(6)
- 1.5(4)
- 1.7(2)
- 2.3(1)
ブランド
- SMC(28)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ジョプラックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(12)
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(13)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「TS 100N」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

T Series(TLM0604N)
SMC¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0403N)
SMC¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806N)
SMC¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
ラウンドノズル
ジョプラックス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TILM01N)
SMC¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TLM0201N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM07N)
SMC¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
T Series(TLM0425N)
SMC¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷から3日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008N)
SMC¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209N)
SMC¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TILM05N)
SMC¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
T Series(TLM0302N)
SMC¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210N)
SMC¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075N)
SMC¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
プレシジョンシリンダ (MTS25-100~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
T Series(TLM1916N)
SMC¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM11N)
SMC¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
T Series(TLM1613N)
SMC¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM19N)
SMC¥759,800税込¥835,7801個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM13N)
SMC¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
MGT Series ターンテーブル付シリンダ
SMC¥139,800税込¥153,7801個21日以内出荷仕様グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出電圧(V)適用:DC5,12,24(DC4.5~28)チューブ内径(Φmm)100リード線(m)0.5スイッチ数テーブル部:1ヶ付RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50オートスイッチ種類テーブル部:無接点オートスイッチテーブル回転位置検知用金具位置決め角 90°スイッチ取付金具付 回転位置検知用金具:a
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース