カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(2)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
      • 油圧機器・油圧ホース(11)
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • T Series(TLM0604N) SMC

    T Series(TLM0604N)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • T Series(TLM0403N) SMC

    T Series(TLM0403N)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0806N) SMC

    T Series(TLM0806N)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS1~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM0201N) SMC

    T Series(TLM0201N)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM07N) SMC

    T Series(TILM07N)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1008N) SMC

    T Series(TLM1008N)

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1209N) SMC

    T Series(TLM1209N)

    SMC
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • T Series(TILM05N) SMC

    T Series(TILM05N)

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
  • T Series(TLM0302N) SMC

    T Series(TLM0302N)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1210N) SMC

    T Series(TLM1210N)

    SMC
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM01N) SMC

    T Series(TILM01N)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
  • T Series(TLM1075N) SMC

    T Series(TLM1075N)

    SMC
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • プレシジョンシリンダ  (MTS25-100~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS25-100~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100 SMC

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • T Series(TLM1916N) SMC

    T Series(TLM1916N)

    SMC
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM11N) SMC

    T Series(TILM11N)

    SMC
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
  • T Series(TLM1613N) SMC

    T Series(TLM1613N)

    SMC
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM19N) SMC

    T Series(TILM19N)

    SMC
    ¥759,800税込¥835,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
  • T Series(TILM13N) SMC

    T Series(TILM13N)

    SMC
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
  • MTS - プレシジョンシリンダ SMC

    MTS - プレシジョンシリンダ

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)

    首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    色メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)40寸法B(mm)47適合品番BF-B145TS、BF-B646T(N)(300)-A100
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS40 SMC

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS40

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100R SMC

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100R

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • プレシジョンシリンダ MTS32 SMC

    プレシジョンシリンダ MTS32

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • プレシジョンシリンダ MTS16 SMC

    プレシジョンシリンダ MTS16

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • プレシジョンシリンダ MTS40 SMC

    プレシジョンシリンダ MTS40

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100

    ParkerTAIYO
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法W(mm)26寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56寸法LH(mm)71±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)22寸法LF(mm)166材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)77寸法EERc3/8寸法EH(mm)140呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)192支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80

    ParkerTAIYO
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45寸法LH(mm)60±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)18寸法LF(mm)138材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)65寸法EERc3/8寸法EH(mm)117呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)155支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40

    ParkerTAIYO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    16日以内出荷から28日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22寸法LH(mm)37.5±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)11寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)47寸法EERc1/4寸法EH(mm)72.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)105支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法EH(mm)66呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)