コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ当日出荷から6日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980