コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGPM12-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPM25-11Z-M9BVZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-11Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

MGPM16-11Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-11Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

CM2B40-35+11Z-XC10 CM Series(CM2B40-35+11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)11
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDM2B32-30+11Z-XC11 CD Series(CDM2B32-30+11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)11
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷

CDJ2D16-20+11Z-B-XC11 CD Series(CDJ2D16-20+11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)11
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷


MDBB40-11Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-11Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGPM20-11Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-11Z) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPL25-11Z-M9BWMS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)1 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MDBF40-11Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-11Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個ほか
1,898 税込2,088
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

CDM2B25-11Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-11Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
18日以内出荷

CDM2B40-11Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-11Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷



1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (884種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CDA2L63-50+190Z-A44C-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2L63-50+190Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A44C オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)190
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷

CDA2F63-40+50Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-40+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)50
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

CDA2F63-300+245Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-300+245Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)300 ストロークB(mm)245
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷

CDA2F50-90+10Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-90+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)90 ストロークB(mm)10
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-55+45Z) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-50+150Z) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDA2F100-275+25Z-K59L-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-275+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類K59 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)275 ストロークB(mm)25
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-175+175Z) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2F100-125+10Z-M9BL-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-125+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)125 ストロークB(mm)10
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-100+15Z) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-350+250Z) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2D80-200+135Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-200+135Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)200 ストロークB(mm)135
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります