カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(3)
        • エアシリンダ(120)
        • 真空機器(5)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメントヤマシンフィルタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
44,000税込48,400
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
53,363税込58,699
1個
当日出荷から18日以内出荷
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
60,988税込67,087
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャー PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャーPISCO(ピスコ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
45,588税込50,147
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS12コガネイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズコガネイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS12シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)CKD
42,888税込47,177
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X30コガネイ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS16コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32コガネイ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X30コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS25シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X30コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズコガネイ
40,898税込44,988
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS25シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS20X30シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS40X30シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS63X30シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS40シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース