コンプレッサー・空圧機器・ホース :「af-25」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式引込単動形
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB40~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC40 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA402A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA4~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25 材質(シール)(A) NBRシール
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNB403A-F25A-B 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB403A SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH41 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JAF25-10-150-X11 フローティングジョイントJAF25 SMC CADデータあり
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
作動方式複動形
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25 材質(シール)(A) NBRシール
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411A SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGPAF25-75Z-M9BL MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPAF25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷


VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A) SMC CADデータあり
型式VNC4 管接続口径(25A) 1 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(4) N.C. 1 MPa
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A) SMC CADデータあり
管接続口径(25A) 1 型式VNC4 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります