コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AR20(K)-D Series レギュレータSMC当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータSMC3日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC8日以内出荷から10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03HSMC7日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40ハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa / 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR Series(AR40-30)SMC15日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8排気機構リリーフタイプ排気方式(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03BGSMC15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EHSMC15日以内出荷
仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03HSMC15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GHSMC15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3