コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cマウント」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類(-) M5×0.8
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
C85シリーズ取り付け具. C85シリーズ単動及び複動シリンダでの使用に最適 脚マウントはペアで付属 C85 は、非常にほこりの多い環境での使用に適しています
仕様内径サイズに合わせる = 20 mm, 25mm併用可能製品 = C85シリーズ単動 / 複動シリンダメーカーシリーズ = AP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)88
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)59
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)58
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)57
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)280
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)210
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)170
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)105
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)85
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)56
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。