標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-210Z

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-210Z - SMC
ストローク(mm)
210
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22722438CDJ2RA16-210Z-A
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする