カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • 空圧補器(1)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ いけうち直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズいけうち
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)125

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース