カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(7)
        • コンプレッサー(10)
        • エアーガン・スプレーノズル(2)
        • ホースリール(5)
        • ホース(14)
        • 方向制御機器(70)
        • エアシリンダ(52)
        • 真空機器(3)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(6)
        • 汎用管継手(29)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
        • 流体制御機器(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「g1/2 寸法」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプターフジキン
4,498税込4,948
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
パイロットチェックバルブ ParkerTAIYOパイロットチェックバルブParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタクイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
ニップル TRUSCOニップルTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3個)
当日出荷
用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
11,946税込13,141
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)エアブローガン Jet Fan 2SKiCA(キカ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに【スリムノズル】カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに【エアマットノズル】キャンプ用エアマット専用ノズル【スライド式コントローラーで風速調節】上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥髪やペットのドライ風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREゲージユニオンフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から120日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から26日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A0SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体空気
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ)フジキン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)寸法D1(mm)5.5関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G)関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプターフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質SS・SC相当鋼流体温度(℃)4~210適合流体スチーム特性耐熱性
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
圧力計ユニオン アオイ圧力計ユニオンアオイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース