絞り込み
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(19)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.6(5)
  • 0.7(11)
  • 0.8(58)
  • 0.9(14)
  • 0.98(3)
  • 1(83)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(44)
  • 3.5(7)
  • 4.67(4)
  • その他(2)
ブランド
  • サニーホースカンパニー(2)
  • 日東工器(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
フローメーター 日東工器フローメーター日東工器
9,298税込10,228
1個
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)ねじサイズ3/8インチ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]トラスコ品番397-6084サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
74,980税込82,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース