カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(11)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「mhz2-10s m9bl」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNM) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNM)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2K)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3K)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース