コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(R~) SMC CADデータあり
1個
13 税込14
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
149 税込164
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SM) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)14
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動バネ入り
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN1M) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力13
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式単動引込み
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
813 税込894
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6 SMC CADデータあり
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS1H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)40
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B6 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW6 SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
659 税込725
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6 SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング