コンプレッサー・空圧機器・ホース :「y型 継ぎ手」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状Y型ユニオン
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]
負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状45°Y型ユニオン
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
形状ホースジョイントY型
ねじの種類(おねじ)G
仕様中間ニップル
全長(mm)46
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状Y型
使用流体空気
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2
形状Y型プラグ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)+5~+60
ねじの種類G
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-88
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-66
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)37.5
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)12.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)25.5
寸法B1(mm)17.5
寸法N1(mm)17.5
寸法N2(mm)14
材質(パッキン)NBR
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-110
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-44
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)34.5
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)21
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)10
寸法B2(mm)16
寸法J(mm)23
寸法B1(mm)16
寸法N1(mm)15
寸法N2(mm)12.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-108
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-86
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-64
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)37.5
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)12.5
寸法B2(mm)16
寸法J(mm)25.5
寸法B1(mm)17.5
寸法N1(mm)17.5
寸法N2(mm)14
材質(パッキン)NBR
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)23
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-121
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-83
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)53.5
対辺(mm)17
寸法A(mm)12
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)50.5
対辺(mm)14
寸法A(mm)12
寸法F(mm)13.5
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-41
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)42
対辺(mm)12
寸法A(mm)8
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)21
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)16
寸法P(mm)11
取付ねじ1/8inchPT
寸法J(mm)23
材質(パッキン)NBR
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-82
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)52
対辺(mm)17
寸法A(mm)11
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ1/4inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-103
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)61
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-62
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)49
対辺(mm)14
寸法A(mm)11
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ1/4inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)64
対辺(mm)22
寸法A(mm)15
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ1/2inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥495
税込¥545
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ユニオンY
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ブランチ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン6 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。 アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。 RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
型式(10) 横配管形
型式(10) 横配管形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。