絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(1)

板形(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 5.8(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
2.8・3・5.8・6.5・8
色
シルバー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 19.1
- 12(39)
- 14(30)
- 15(64)
- 16(48)
- 16.5(31)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(45)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(69)
- 21(77)
- 21.5(39)
- 22(54)
- 23(36)
- 25(44)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 28(25)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品