絞り込み
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(2)
端子形状
棒形(4)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(8)
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(5)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(2)
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(2)
  • 8.4(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4~6(1)
  • 6(3)
  • 10(7)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 14(2)
9.5・10・12・14
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(7)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 27.5
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(46)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 20(68)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(36)
  • 25(37)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(12)
  • TRUSCO(5)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • エスコ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・DST(大同端子製造)・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
359税込395特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105RoHS指令対応証明書(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子棒形TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,198税込1,318
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(500個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形RAVDST(大同端子製造)
2,398税込2,638
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形)ニチフ
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4460材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)27.5外形寸法(mm)14定格電圧(V)600外径(Φmm)14内寸(mm)4.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数(個)パック:50RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)8.4適合電線範囲 AWG(#)16-14
14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-6 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-115幅(mm)12全長(mm)27.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
14-5 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-5 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)27.5エスコ品番EA538MA-114
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
3,198税込3,518
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
4,698税込5,168
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ