絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(3)
端子形状
丸形(3)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
棒形(2)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 裸圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着端子(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 10~20未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 90~100未満(1)
内径(Φmm)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(2)
  • 8(2)
幅(mm)
  • 6.9(2)
  • 12.2(1)
  • 22(3)
  • 31.6(1)
  • 32(2)
6.9・12.2・22・31.6・32
  • 色クリア(1)
クリア
全長(mm)
  • 50
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(46)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 20(68)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(35)
  • 25(37)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 東神電気(1)
エスコ・ニチフ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)・東神電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)50エスコ品番EA538ML-8
80-8  [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ80-8 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)50エスコ品番EA538ML-7
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ