絞り込み
端子形状

棒形(4)
種類
- 差込型接続端子(3)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
幅(mm)
- 1.5
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 12.3(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 21.5(1)
- 22(2)
- 26.5(2)
12.3・16・17・21.5・22・26.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- 冨士端子工業(3)
モノタロウ・冨士端子工業
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品