絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
幅(mm)
  • 13.96
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 6.8(20)
  • 7(35)
  • 7.2(24)
  • 8(78)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(60)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
全長(mm)
  • 28.44(1)
  • 41.4(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料