絞り込み
端子形状

丸形(1)

棒形(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.25
- 1/0(28)
- 1.04~2.63(28)
- 2(45)
- 4(32)
- 6(37)
- 8(44)
- 10(139)
- 11(124)
- 12(153)
- 14(212)
- 15(158)
- 16(256)
- 17(175)
- 18(232)
- 19(180)
- 20(213)
- 21(166)
- 22(194)
- 23(34)
- 24(47)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 8(1)
- 15(2)
ブランド
- オーム電機(5)
オーム電機
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128税込¥1411袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷から翌々日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニルスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥209税込¥2301袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品