絞り込み
端子形状
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(2)
種類
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
幅(mm)
  • 8(1)
  • 色シルバー(1)
シルバー
全長(mm)
  • 15.3
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(46)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 20(68)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(36)
  • 25(37)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • ニチフ(2)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
959税込1,055
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子丸先開形DST(大同端子製造)
659税込725
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ