絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(773)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(310)
  • ニチフ(283)
  • フエニックス・コンタクト(145)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(37)
端子形状
端子形状
CB形(26)
端子形状
インターロック形(2)
端子形状
丸形(171)
端子形状
二つ穴端子(15)
端子形状
先開形(108)
端子形状
差込形(35)
端子形状
板形(29)
端子形状
棒形(99)
端子形状
横開形(4)
端子形状
閉端接続子(28)
種類
  • T形コネクタ(19)
  • その他(19)
  • ねじ込み式電線コネクタ(2)
  • イージーロックコネクタ(1)
  • プラグジョイントコネクタ(7)
  • 差込型接続端子(34)
  • 差込形電線コネクタ(38)
  • 絶縁付圧着スリーブ(47)
  • 絶縁付圧着端子(182)
  • 裸圧着スリーブ(77)
  • 裸圧着端子(242)
  • 防水形圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(26)
  • 0.5~1未満(91)
  • 1~2未満(299)
  • 2~3未満(277)
  • 3~4未満(30)
  • 4~5未満(46)
  • 5~6未満(20)
  • 6~7未満(169)
  • 8~9未満(5)
  • 9~10未満(10)
  • 10~20未満(56)
  • 20~30未満(46)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(45)
  • 60~70未満(42)
  • 70~80未満(18)
  • 90~100未満(25)
  • 100~200未満(41)
  • 200~300未満(33)
  • 300以上(27)
内径(Φmm)
  • 1.9(5)
  • 2.2(20)
  • 2.7(6)
  • 3.2(51)
  • 3.3(5)
  • 3.7(54)
  • 4.3(63)
  • 5.2(8)
  • 5.3(63)
  • 6.4(54)
  • 8.4(38)
  • 10.5(27)
  • 11(7)
  • 13(25)
  • 14(9)
  • 15(11)
  • 17(9)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 25(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(28)
  • 1.04~2.63(28)
  • 2(45)
  • 4(32)
  • 6(37)
  • 8(45)
  • 10(139)
  • 11(124)
  • 12(152)
  • 14(215)
  • 15(162)
  • 16(258)
  • 17(176)
  • 18(234)
  • 19(182)
  • 20(216)
  • 21(168)
  • 22(198)
  • 23(35)
  • 24(48)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(20)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(78)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(61)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(151)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(76)
  • 色グリーン(56)
  • 色グレー(56)
  • 色シルバー(28)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(107)
  • 色ブルー(221)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(93)
  • 色レッド(224)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(13)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(53)
  • 耐熱・難燃(20)
  • 耐薬品(1)
  • 耐震動・耐衝撃(6)
  • 耐食(1)
  • 防じん(6)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(735)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(82件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(86件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(5個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
端子セット モノタロウ端子セットモノタロウ(19件のレビュー)
859税込945
1箱
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(19件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
...
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ