絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(16)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(13)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 11(13)
  • 12(14)
  • 14(14)
  • 15(14)
  • 16(17)
  • 17(6)
  • 18(14)
  • 19(14)
  • 20(14)
  • 21(14)
  • 22(15)
幅(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 色イエロー(14)
  • 色ブルー(16)
  • 色レッド(16)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 20(1)
  • 20.6(1)
  • 21.1(2)
  • 21.3(2)
  • 21.8(2)
  • 22(2)
  • 22.4(1)
  • 22.9(2)
  • 23(1)
  • 23.1(2)
  • 23.4(2)
  • 23.6(1)
  • 23.9(1)
  • 24.6(2)
  • 26.2(3)
  • 26.4(3)
  • 26.7(2)
  • 30(2)
ブランド
  • ストロングホールド
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,646)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
  • エスコ(424)
  • RS PRO(305)
  • ニチフ(285)
  • AMPHENOL(235)
  • フエニックス・コンタクト(129)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • ワゴジャパン(42)
  • 山一電機(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q

    ストロングホールド
    649税込714
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)

    ストロングホールド
    689税込758
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    13,980税込15,378
    1箱(10袋×25個)
    23日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
  • ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ブレード端子

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
  • Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド

    Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

    ストロングホールド
    3,898税込4,288
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    959税込1,055
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    619税込681
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)

    ストロングホールド
    839税込923
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ストロングホールド
    609税込670
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    619税込681
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ