絞り込み
端子形状

棒形(16)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4.2(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
- 5.8(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25~1.5(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 5.5~6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
色
イエロー(1)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(1)
- 24(1)
10.5・12・12.5・14・14.5・15・16・16.5・17・18・18.5・20・24
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(25)
- エスコ(232)
- ニチフ(228)
- TRUSCO(92)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(70)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(45)
- サトーパーツ(39)
- ワゴジャパン(39)
- 冨士端子工業(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- 大阪電具(ODK)(25)
- 品川商工(24)
- ストロングホールド(21)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)ほか当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質E-CU表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 棒端子
フエニックス・コンタクト¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品