絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,463)
  • エスコ(1,257)
  • 神保電器(1,181)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(738)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
  • RS PRO(554)
  • 明工社(538)
  • オーム電機(370)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(340)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(277)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(262)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    909税込1,000
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
    長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
  • /(3203309) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203309) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • /(3200551) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200551) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • /(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200519) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200933) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    ホワイト端子形状棒形
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    欠品中
    ターコイズ端子形状棒形
  • Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スペアナイフ

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ交換用ブレード
  • Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    ワイヤストリッパー Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200959) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200632) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200632) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    欠品中
    端子形状棒形
  • /(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200807) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203040) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクト

    M12 A code 8w assy str skt 1.5m

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ワイヤーストリッパー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤーストリッパー

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200690) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200690) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203053) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200849) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • フェルール端子 棒端子 フエニックス・コンタクト

    フェルール端子 棒端子

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現
    用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
  • LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクト

    LAN配線用パッチパネル PP

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
    用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
  • ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Cable Assembly フエニックス・コンタクト

    Power Cable Assembly

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact  1013957  ケーブルマーカー クリア フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様耐久性のある火炎材質PVCクリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電源ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電源ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電流(A)12シース色グレー許容電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ワイヤカッター フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤカッター

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ホースクランプ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ホースクランプ

    フエニックス・コンタクト
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    材質スチール仕上亜鉛めっき動作温度(℃)-40~120RoHS指令(10物質対応)対応継手ホースクランプ
  • Phoenix Contact ケーブルマーカー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルマーカー

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合ケーブルマーカー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
  • Phoenix Contact ケーブルタイガン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルタイガン

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断シリーズUNIFOX-CT4.8PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ

    フエニックス・コンタクト
    479税込527
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact クリーニングペン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact クリーニングペン

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    適合熱転写プリンタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリーニングペン
  • /(3200674) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200674) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • /(3200755) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200755) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • ケーブル フエニックス・コンタクト

    ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    82日以内出荷
    HCSファイバ, 1m単価
    RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料