絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(1)
種類
  • ねじ込み式電線コネクタ(1)
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐熱(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(25)
  • AMPHENOL(251)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • ELPA(77)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • RS PRO(298)
  • SAMTEC(4,694)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(662)
  • TRUSCO(93)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,772)
  • エスコ(419)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(52)
  • ニチフ(282)
  • ハーティング(66)
  • フエニックス・コンタクト(126)
  • ワゴジャパン(41)
  • 冨士端子工業(36)
  • 東神電気(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム)

    水密型銅管圧着端子

    3M(スリーエム)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
    用途電線の接続に種別銅導体形状円形(圧縮)より線種類裸圧着端子適合規格JCAA準拠端子形状角形
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(500個)
    当日出荷
    接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
    用途各種配線用。仕様難燃性(UL)材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定定格電圧(V)600特性難燃
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    3M(スリーエム)
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが
    仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908アズワン品番65-7717-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

    3M(スリーエム)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    。3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください。特長と利点。低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途。基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由。3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
    仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958アズワン品番65-7787-48
  • IDCコネクタ メス 1袋 100個入 3M(スリーエム)

    IDCコネクタ メス 1袋 100個入

    3M(スリーエム)
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コード番号:230-9851アズワン品番65-7569-36
  • オス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー 3M(スリーエム)

    オス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー

    3M(スリーエム)
    ¥199税込¥219
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Highland シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1553-78
  • ターミナル ワイヤー タップ/スプライス クリンプ ホワイト 3M(スリーエム)

    ターミナル ワイヤー タップ/スプライス クリンプ ホワイト

    3M(スリーエム)
    ¥169税込¥186
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Scotchlok シリーズ 終端:IDC / IDT 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:ワイヤー タップスプライス 絶縁体 色:ホワイトアズワン品番65-1507-43
  • メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー 3M(スリーエム)

    メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー

    3M(スリーエム)
    ¥289税込¥318
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Highland シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1553-77
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(500個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ 3M(スリーエム)

    低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ

    3M(スリーエム)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1組(1組)
    3日以内出荷
    特性防水、絶縁
  • スコッチロック 電力用Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)

    スコッチロック 電力用Uエレメントコネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(500個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線抱合範囲AWG(#)22~16
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ