絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日本レヂボン(58)
  • ニューレジストン(38)
  • エスコ(18)
  • NORITAKE(ノリタケ)(15)
  • 富士製砥(高速電機)(14)
  • SK11(10)
  • クレトイシ(7)
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • レヂトン(6)
  • TACT(タクト)(6)
  • サンフレックス(5)
  • ZTEC(5)
  • TRUSCO(4)
  • ベルスター研磨材工業(4)
  • Lifework(ライフワーク)(4)
  • E-Value(3)
  • H&H(3)
  • オカスギ(3)
外径(Φmm)
  • 100
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 22(5)
  • 25(8)
  • 50(9)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 75(22)
  • 105(22)
  • 125(111)
  • 150(100)
  • 180(138)
  • 205(50)
  • 255(20)
  • 305(18)
  • 355(17)
  • 405(10)
  • 510(9)
粒度・番手
  • 16(6)
  • 24(72)
  • 30(3)
  • 36(129)
  • 46(60)
  • 60(78)
  • 80(82)
  • 100(35)
  • 120(71)
  • 150(13)
  • 180(18)
  • 220(10)
  • 240(13)
  • 320(9)
  • 360(7)
  • 400(2)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 800(2)
  • 1000(5)
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 10(4)
  • 12.7(7)
  • 15(210)
  • 15.88(1)
  • 16(33)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 31.75(5)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(40)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(85)
  • セラミックス(3)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(3)
  • 樹脂(7)
  • 石材(11)
  • 超硬合金(2)
  • (104)
  • 銅・真鍮(15)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.95(1)
  • 2(63)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 3(56)
  • 3.5(3)
  • 3.8(2)
  • 4(19)
  • 4.5(2)
  • 5(13)
  • 6(83)
  • 7(8)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 15(3)
  • 50(5)
1.5・1.6・1.7・1.95・2・2.1・2.3・2.5・3・3.5・3.8・4・4.5・5・6・7・10・13・15・50・厚さ(mm)をもっと見る
砥材
  • A(36)
  • AC(12)
  • AWA(7)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(10)
  • CC(6)
  • GC(16)
  • HA(1)
  • MC(3)
  • NFS(1)
  • NFT(1)
  • PA(2)
  • S(3)
  • SE(2)
  • SG(2)
  • WA(54)
  • Z(7)
  • ZG(3)
  • ZR(2)
  • その他(18)
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・HA・MC・NFS・NFT・PA・S・SE・SG・WA・Z・ZG・ZR・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
  • その他(1)
  • グリーンエース(2)
  • スキルタッチ(7)
  • スーパーグリーン(5)
  • レヂボンエース(3)
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 高品質 モノタロウオフセット砥石 高品質モノタロウ(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25枚)
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(65件のレビュー)
949税込1,044
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(29件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウフレキシブル砥石 2枚補強 Zモノタロウ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(20枚)
当日出荷
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等仕様2枚補強粒度36厚さ(mm)5砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-3日本レヂボン(7件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(9件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10枚)ほか
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(12件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
339税込373特価
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)キズ取りディスクヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(7件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
スキルタッチ S(GC) 日本レヂボンスキルタッチ S(GC)日本レヂボン(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
379税込417
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など)厚さ(mm)6
何でもこなせる万能サンダー H&H何でもこなせる万能サンダーH&H(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
スーパースキルタッチ SS 日本レヂボンスーパースキルタッチ SS日本レヂボン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用日本特殊研砥(5件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用SK11(11件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷から41日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
研削砥石