絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 36(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
適合材
  • 石材
  • その他(1)
  • アルミ(25)
  • ガラス(2)
  • コンクリート(7)
  • ステンレス(72)
  • スレート(1)
  • セラミックス(3)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(6)
  • 超硬合金(2)
  • (103)
  • 銅・真鍮(8)
穴径(Φmm)
  • 15(4)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 6(4)
砥材
  • GC(4)
GC
ブランド
  • テイケン(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • 松永トイシ(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
テイケン・Lifework(ライフワーク)・松永トイシ・iHelp・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(4)
125(1)
180(1)
オフセット砥石石材・ガラス SK11オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石GC石材用 テイケンオフセット砥石GC石材用テイケン(4件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石(石材用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)Lifework(ライフワーク)
299税込329
1セット
当日出荷から翌日出荷
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
ファイバータッチGC 松永トイシファイバータッチGC松永トイシ
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
GC砥粒オフセット砥石 iHelpGC砥粒オフセット砥石iHelp
389税込428
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石