平形砥石 :「研削砥石」の検索結果
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度60
砥材WA赤
硬度K
結合剤ビトリファイドボンド
適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材A
結合剤ビトリファイドボンド
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)9.6
外径(Φmm)58
最高使用周速度(m/s)60
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)4
適合MAG-20
最高使用周速度(m/s)72
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。
対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等
外径(Φmm)205
穴径(Φmm)15.88
厚さ(mm)19
砥粒A
結合度P
結合剤V
コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に
穴径(mm)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4
質量(g)90
最高周速度80m/s
入数2枚
外径(mm)76
砥粒A30QBF
刃厚(mm)4
対応材質ステンレス、鋼材
1箱(2枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
仕様交換砥石
厚さ(mm)20
寸法(mm)150×20×150
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
番手60番
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削
形状1号平型
粒度60(#)
厚さ(mm)25
砥材WA
結合剤V30
結合度K
組織7
外径(mm)Φ255
穴径(mm)fΦ19.05
砥石周速度(m/s)33
1枚
¥8,620
税込¥9,482
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#80
砥材WA材
外径(Φmm)100
砥粒WA
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属
1枚
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#100
砥材GC材
外径(Φmm)100
砥粒GC
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材非鉄
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。
トラスコ品番322-3183
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
粒度46(#)
厚さ(mm)25
色濃青
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997
硬度P
結合剤V
風速(m/s)【砥石】40
砥石周速度(m/min)2400
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材A
質量(g)210
適合材鉄
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.2
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
質量(g)100
適合材ステンレス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。