絞り込み
外径(Φmm)
- 100
- 10(37)
- 13(4)
- 15(39)
- 17(3)
- 20(32)
- 25(49)
- 30(100)
- 38(4)
- 40(76)
- 50(118)
- 60(65)
- 75(7)
- 80(73)
- 125(6)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 6(32)
粒度・番手
- 40(11)
- 60(17)
- 80(16)
- 100(13)
- 120(22)
- 150(12)
- 180(14)
- 240(22)
- 320(19)
- 400(16)
- 600(17)
- 800(4)
- 1000(7)
- 1500(1)
幅(mm)
- 13(1)
- 25(17)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
適合材
- アルミ(10)
- ステンレス(11)
- セラミックス(1)
- 木工(4)
- 樹脂(1)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AC[研磨材](2)
- TRUSCO(4)
- イチグチ(19)
- ミユキ産業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
モノタロウ・AC[研磨材]・TRUSCO・イチグチ・ミユキ産業・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(17)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(37)
15(39)
20(32)
25(49)
30(100)
40(76)
50(118)
60(65)
80(73)
100
外径(Φmm)をもっと見る

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
ポリライトホイル
イチグチ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(5本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スコーライトホイルS
イチグチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
フラップホイル (直径100×幅25mm)
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイール
ミユキ産業¥4,198~税込¥4,618~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材各種金属
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ポリライトホイル (直径100×幅25mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応![スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689918-240624-02.jpg)
スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm
AC[研磨材]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000直径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
メガ・ブライトディスクA #60 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1368材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度60砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットホイル (#240)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガ・ブライトディスクA #100 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1367材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度100砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール グルータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径(Φmm)100![フラップホイール AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83718400-240823-02.jpg)
フラップホイール
AC[研磨材]¥6,898税込¥7,5881箱(5本)9日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材鉄、ステンレスのRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スリットサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)
スリットホイル (#80)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度80寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#600)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#60)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#400)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#40)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#320)
イチグチ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度320砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#180)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度180砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合



















![スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689918-240624-02.jpg)








![フラップホイール AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83718400-240823-02.jpg)