絞り込み
外径(Φmm)
  • 20
  • 10(37)
  • 13(4)
  • 15(39)
  • 17(3)
  • 25(49)
  • 30(100)
  • 38(4)
  • 40(76)
  • 50(118)
  • 60(65)
  • 75(7)
  • 80(73)
  • 100(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 200(13)
  • 250(4)
  • 300(3)
軸径(Φmm)
  • 3(30)
  • 6(2)
粒度・番手
  • 40(4)
  • 60(12)
  • 80(19)
  • 100(11)
  • 120(20)
  • 150(7)
  • 180(13)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 240(10)
  • 320(14)
  • 400(11)
  • 600(6)
  • 1000(1)
幅(mm)
  • 5(7)
  • 10(15)
  • 15(4)
  • 20(9)
  • 25(5)
適合材
  • アルミ(12)
  • ステンレス(16)
  • 木工(5)
  • 鉄(12)
ブランド
  • AC[研磨材](1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(4)
  • イチグチ(9)
  • サンフレックス(2)
  • ニューレジストン(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • リューター(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
AC[研磨材]・SK11・TRUSCO・イチグチ・サンフレックス・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(37)
15(39)
20
25(49)
30(100)
40(76)
50(118)
60(65)
80(73)
100(44)
外径(Φmm)をもっと見る
  • マイクロフラップ(20×20) イチグチ

    マイクロフラップ(20×20)

    イチグチ(15件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)20×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルT イチグチ

    スコーライトホイルT

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフラップ(20×10) イチグチ

    マイクロフラップ(20×10)

    イチグチ(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
  • 六角軸セラポイント サンフレックス

    六角軸セラポイント

    サンフレックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
    用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    フラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(3本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチ

    セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ

    イチグチ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
    用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナノフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ナノフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3幅(mm)10軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチ

    スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
    用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。材質アルミナ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
  • 軸付フェルトバフ外径20 リューター

    軸付フェルトバフ外径20

    リューター
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
  • セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    セラミックフラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(3本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
    用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5本)
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • マイクロフラップ(20×5) イチグチ

    マイクロフラップ(20×5)

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤマイクロフラップ 20X10X3 イチグチ

    ダイヤマイクロフラップ 20X10X3

    イチグチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。
    用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30羽根枚数35外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤマイクロフラップ 20X10X3 イチグチ

    ダイヤマイクロフラップ 20X10X3

    イチグチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。
    用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質木工適合用途バリ取り、キズ取り
  • 特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター

    特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10

    リューター
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5本)
    当日出荷
    コットンモップバフ
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションサンダー(不織布) リューター

    クッションサンダー(不織布)

    リューター
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm

    AC[研磨材]
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質紙軸径(Φmm)3長さ(mm)20形状円筒粒度#120直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。色緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
  • マイクロフラップ No.13 120# 20×20 SK11

    マイクロフラップ No.13 120# 20×20

    SK11
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
    用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径20、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
  • マイクロフラップ No.12 80# 20×20 SK11

    マイクロフラップ No.12 80# 20×20

    SK11
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
    用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ軸径(Φmm)3粒度80寸法(mm)直径20、幅20、軸径3直径(Φmm)20研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000適合材金属・木材
フラップホイール