絞り込み
外径(Φmm)
- 4
- 10(37)
- 13(4)
- 15(39)
- 17(3)
- 20(32)
- 25(49)
- 30(100)
- 38(4)
- 40(76)
- 50(118)
- 60(65)
- 75(7)
- 80(73)
- 100(44)
- 125(6)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 2.34(3)
幅(mm)
- 10(3)
ブランド
- リューター(3)
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(37)
15(39)
20(32)
25(49)
30(100)
40(76)
50(118)
60(65)
80(73)
100(44)
外径(Φmm)をもっと見る

軸付フェルトバフ外径4軸長36 酸化クロム
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)翌々日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2972材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
軸付フェルトバフ外径4軸長36
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2731材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
軸付フェルトバフ外径4全長46
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2903材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4