絞り込み
外径(Φmm)
- 80
- 10(37)
- 13(4)
- 15(39)
- 17(3)
- 20(32)
- 25(49)
- 30(100)
- 38(4)
- 40(76)
- 50(118)
- 60(65)
- 75(7)
- 100(44)
- 125(6)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 6(69)
- 6.35(2)
粒度・番手
- 40(19)
- 60(35)
- 80(30)
- 100(22)
- 120(35)
- 150(14)
- 180(19)
- 240(30)
- 320(24)
- 400(19)
- 600(17)
- 800(1)
- 1000(4)
幅(mm)
- 5(10)
- 15(7)
- 25(29)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(1)
適合材
- アルミ(21)
- ステンレス(29)
- 木工(14)
- 樹脂(4)
- 鉄(23)
- 銅・真鍮(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AC[研磨材](1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(8)
- イチグチ(21)
- エスコ(3)
- サンフレックス(1)
- ニューレジストン(1)
- ムラコ(15)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
モノタロウ・AC[研磨材]・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ニューレジストン・ムラコ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(37)
15(39)
20(32)
25(49)
30(100)
40(76)
50(118)
60(65)
80
100(44)
外径(Φmm)をもっと見る

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
スコーライトホイルT
イチグチ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から3日以内出荷不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクト用軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径80×幅30mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
スコーライトホイルM
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
スコーライトホイルS
イチグチ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材金属、アルミ、銅、木材など
フラップホイル (直径80×幅15mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥4,398税込¥4,8381パック(2本)翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)当日出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1セット(5個)5日以内出荷粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,898税込¥6,4881箱(5個)当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径80×幅5mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷から15日以内出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ユニロンフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニロンホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320#
ムラコ¥4,498税込¥4,9481セット(5個)10日以内出荷トラスコ品番852-6006軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度320質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
ミニフラップホイル
ニューレジストン¥5,898~税込¥6,488~1箱(5枚)ほか当日出荷から41日以内出荷異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
スリットホイル (#80)
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度80砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#40)
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度40砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#120)
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径80×幅40mm)
イチグチ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298税込¥4,7281パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,898税込¥6,4881パック翌々日出荷研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80![フラップホイール AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83718400-240823-02.jpg)
フラップホイール
AC[研磨材]¥5,998税込¥6,5981箱(5本)9日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材鉄、ステンレスのRoHS指令(10物質対応)対応






































![フラップホイール AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83718400-240823-02.jpg)