絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • TRUSCO(2)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 305(1)
  • 350(2)
  • 355(1)
軸径(Φmm)
  • 6(2)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(5)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 240(5)
  • 320(7)
  • 600(6)
  • 800(2)
  • 1000(3)
幅(mm)
  • 50
  • 5(63)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(46)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(23)
  • 20(37)
  • 25(96)
  • 30(16)
  • 40(6)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(2)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
アルミ・ステンレス・木工・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(2)
150(2)
200(3)
250(2)
255(1)
280(1)
300(3)
305(1)
350(2)
355(1)
曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール (5個入)TRUSCO
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
7,198税込7,918
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 1個単位TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップMIX(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲホイールヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
品番HNH
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
穴径(mm)12.7/15.88/19.05/22.2/25.4
フラップホイール