絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
軸径(Φmm)
- 3(3)
粒度・番手
- 200
- 36(3)
- 40(87)
- 60(186)
- 80(186)
- 100(127)
- 120(224)
- 150(93)
- 180(150)
- 220(2)
- 240(162)
- 320(151)
- 400(126)
- 600(99)
- 800(9)
- 1000(36)
- 1500(5)
- 2000(1)
- 3000(1)
- その他(8)
幅(mm)
- 10(3)
ブランド
- イチグチ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)

ダイヤマイクロフラップ 20X10X3
イチグチ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマイクロフラップ 15X10X3
イチグチ¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマイクロフラップ 10X10X3
イチグチ¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30羽根枚数28外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ粒度200砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合