絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 75(1)
粒度・番手
- 220
- 36(3)
- 40(78)
- 60(175)
- 80(177)
- 100(120)
- 120(214)
- 150(82)
- 180(143)
- 200(1)
- 240(153)
- 320(141)
- 400(116)
- 600(87)
- 800(6)
- 1000(29)
- 1500(5)
- 2000(1)
- 3000(1)
- その他(8)
適合材
- ステンレス(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- サンフレックス(1)
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
75(1)

六角軸セラポイント
サンフレックス¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
CPユニホイール
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781セット(10個)当日出荷から5日以内出荷スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993