絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(2)
- 3(15)
- 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.3(4)
- 0.4(4)
- 0.5(6)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(7)
- 3(3)
- 13(2)
適合材
- ガラス(8)
- コンクリート(3)
- サイディング(2)
- ステンレス(2)
- セラミックス(10)
- 樹脂(5)
- 石材(5)
- 超硬合金(9)
- 鉄(9)
粒度・番手
- 120(6)
- 140(3)
- 170(2)
- 270(1)
- 280(1)
- 320(1)
- 325(5)
- 600(6)
- 1000(2)
刃長(mm)
- 2
- 0.5(11)
- 0.6(8)
- 1(17)
- 3(48)
- 3.5(9)
- 4(50)
- 5(42)
- 6(45)
- 7(54)
- 8(43)
- 9(27)
- 10(86)
- 12(26)
- 13(21)
- 14(13)
- 15(27)
- 16(9)
- 17(9)
- 25(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(11)
- 80~90未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・80~90未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(5)
- ミニター(5)
- FSK(エフエスケー)(2)
- TRUSCO(1)
- HONGIA(1)
- ムラキ(1)
- ウォーターミルズ(1)
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・ミニター・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・HONGIA・ムラキ・ウォーターミルズ
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
3(15)
6(2)

電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(5本)当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
クラフトダイヤモンドバー 球
NSK(ナカニシ)¥2,798税込¥3,0781パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000
ミニター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600
ミニター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番499-5945軸径(Φmm)3形状円柱粒度600全長(mm)38質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.3

























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)