絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2.34(8)
  • 2.35(1)
  • 3(22)
  • 6(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.2(7)
  • 1.3(1)
  • 1.4(5)
  • 1.5(12)
  • 1.6(3)
  • 1.8(2)
  • 2(12)
  • 2.1(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(15)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 13(1)
  • 16(2)
適合材
  • ガラス(21)
  • コンクリート(6)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(17)
  • 樹脂(8)
  • 石材(9)
  • 超硬合金(16)
  • (14)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(22)
  • 120~140(1)
  • 130(2)
  • 140(10)
  • 150(9)
  • 170(5)
全長(mm)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(33)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
刃長(mm)
  • 8
  • 0.5(10)
  • 1(17)
  • 1.4(8)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 3(48)
  • 3.5(9)
  • 4(51)
  • 5(42)
  • 6(47)
  • 7(53)
  • 9(26)
  • 10(87)
  • 12(25)
  • 13(21)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 17(9)
  • 25(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • ミニター(8)
  • ミスターマイスター(6)
  • TRUSCO(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ムラキ(3)
  • HONGIA(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・ミニター・ミスターマイスター・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ムラキ・HONGIA・FSK(エフエスケー)・NORITAKE(ノリタケ)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(3)
2.34(8)
2.35(1)
3(22)
6(11)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸ミスターマイスター
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型ミスターマイスター
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずくミスターマイスター(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400ミニター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状2材質(シャンク)スチール
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
セラミックダイヤモンド NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンドNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300ミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)20
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1本
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
319税込351
1本
当日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。トラスコ品番812-2868軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140(#)全長(mm)45刃長(mm)8刃径(Φmm)2適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
クラフトダイヤモンドバー  円筒先丸 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド形状円筒先丸軸径(Φmm)3全長(mm)45
ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンド軸付インターナルNORITAKE(ノリタケ)
14,980税込16,478
1ケース(5本)
4日以内出荷
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
クラフトダイヤモンドバー  円筒 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 円筒NSK(ナカニシ)
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー 5本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバー 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビットセット(G)しずく ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)しずくミスターマイスター
5,898税込6,488
1セット(10本)
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100ミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドバー ADミニター
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド軸径(Φmm)2.34
電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
軸付ダイヤモンド砥石