軸付ダイヤモンド砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果

軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。 適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工 粒度#140 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径×刃長×全長(mm)10.0×5.0×55 アズワン品番64-7929-51
1本
9,470 税込10,417
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187 軸径(Φmm)3 形状円錐鋭角 粒度(#)140 全長(mm)65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000 刃長(mm)25 刃径(Φmm)6 角度(°)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:2.7、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-14 入数1本入り
1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)3.0×5.0×55 アズワン品番64-7929-39 入数1本入り
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#120 刃径×刃長×全長(mm)2.5×5.0×55 アズワン品番64-7929-38 入数1本入り
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)1.2×5.0×55 アズワン品番64-7929-35 入数1本入り
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:4.5、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-29 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.6、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-23 入数1本入り
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:3.2、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-19 入数1本入り
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.0、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-17 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:2.3、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-10 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.8、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-05 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:1.7、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-04
1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.4、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-01 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-93 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-91 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)5.0×2.3×55 アズワン品番64-7929-46
1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)6.0×5.0×55 アズワン品番64-7929-43 入数1本入り
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#120 刃径×刃長×全長(mm)5.0×5.0×55 アズワン品番64-7929-42 入数1本入り
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)2.0×5.0×55 アズワン品番64-7929-37 入数1本入り
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#170 刃径×刃長×全長(mm)1.5×5.0×55 アズワン品番64-7929-36 入数1本入り
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:6.0、刃長:6.0、全長:55 アズワン品番64-7929-33 入数1本入り
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:4.8、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-30 入数1本入り
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.8、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-25 入数1本入り
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:3.7、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-24 入数1本入り
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.4、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-21 入数1本入り
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.1、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-18 入数1本入り
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:2.9、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-16 入数1本入り
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度120 寸法(mm)刃径:1.9、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-06 入数1本入り
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷