「形状」から絞り込む
用途鉄材等の金属加工に
その他グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質ヤスリ:SKS-8
全長(mm)240
色レッド
目の粗さ中目
刃幅(mm)16
刃厚(mm)4.5
ヤスリ部形状半丸
適合材鉄材等の金属加工に
柄共柄
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に
その他グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質ヤスリ:SKS-8
全長(mm)235
色レッド
刃幅(mm)16
刃厚(mm)3
ヤスリ部形状平
適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に
柄共柄
1個
¥2,188
税込¥2,407
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に
材質ヤスリ:SK120以上
全長(mm)330
色ウッド
目の粗さ中目
刃幅(mm)21
刃厚(mm)6
ヤスリ部形状半丸
適合材鉄材等の金属加工に
柄木柄
1個
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に
材質ヤスリ:SK120以上
全長(mm)310
色シルバー
刃径(Φmm)10
目の粗さ中目
ヤスリ部形状丸
適合材鉄材等の金属加工に
柄なし
1個
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に
その他グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質ヤスリ:SKS-8
全長(mm)225
色レッド
刃径(Φmm)6
目の粗さ中目
ヤスリ部形状丸
適合材鉄材等の金属加工に
柄共柄
1個
¥980
税込¥1,078
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に
材質ヤスリ:SK120以上
全長(mm)255
色シルバー
目の粗さ荒目
刃幅(mm)21
刃厚(mm)6
ヤスリ部形状半丸
適合材鉄材等の金属加工に
柄なし
1個
¥2,188
税込¥2,407
翌々日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチックの加工に。
材質炭素工具鋼
全長(mm)235
刃幅(mm)21
刃厚(mm)3.5
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】中目
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途鉄等、一般金属の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)16×4
タイプ【目種】単目荒目/単目中目
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途一般金属の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)16×4
タイプ【目種】単目荒目/単目中目
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】荒目
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。
仕様中目
形状三角
タイプ【目種】中目
母材SKS8種相当
サイズ(mm)200
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)250
柄無
目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
形状平
サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm
目の粗さ中目
目数【ヤスリ】16山/cm
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状四角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)110
目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
¥809
税込¥890
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)250
柄無
目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状四角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥719
税込¥791
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)100
目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状刀刃
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
形状丸
サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm
目の粗さ中目
目数【ヤスリ】16山/cm
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。