絞り込み
入数
ブランド
- モノタロウ(26)
- 重松製作所(454)
- 興研(301)
- 3M(スリーエム)(211)
- 山本光学(121)
- エスコ(99)
- TRUSCO(72)
- アイリスオーヤマ(46)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- 白元アース(38)
- アズワン(37)
- ユニ・チャーム(36)
- SK11(33)
- RPB Safety(33)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- アーテック[学校教材・教育玩具](29)
- 橋本クロス(24)
- 玉川衛材(22)
- リーブル(20)
- つばさ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: マスク

快適マスク
東洋リントフリー¥499~税込¥549~1枚ほか翌日出荷安心の日本製!”涼しい””蒸れにくい”快適布製マスク。 吸汗・速乾素材を採用。適度な通気性があるので息苦しさがありません。 クリーンウェアと同じ素材(ポリエステル長繊維)を使用しているため、衛生面でも安心! 毛羽立ちが無いので肌に優しく、毛羽の擦れによる不快感がありません。 楕円の形状が無駄なく顔をカバーします。 呼気が滞留しません。湿気上昇によるメガネの曇りがありません。 太目のゴムを採用したことで、安定感があり痛みが感じにくい設計です。 布製なので洗って繰返し使えます。用途家庭用マスク、花粉・インフルエンザ・風邪対策、埃対策、掃除、エチケット材質ポリエステル 100%対象花粉・ウイルス・風邪
MAXシールドマスク
MCC(MaxClean)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷特殊透明フイルム素材採用により、優れた視界を実現 特殊加工のシールドは抜群の防曇効果を発揮 独自設計で開発された開口部全体を覆う幅広シールド シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好 圧迫感のない快適な装着感 マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能で衛生的 眼鏡着用時にも装着可能な意匠設計用途まつ毛、まゆ毛、髪の毛、汗等の落下防止対策 飛沫汚染対策 来客、見学者用
防塵保護具保管庫 BM-60C-T8
光葉スチール¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付トラスコ品番207-3126幅(mm)458質量(kg)22高さ(mm)950奥行(mm)380電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚扉形式ガラス扉、下段スチール扉
吸気ゴム弁 29型
興研¥339税込¥3731パック(5個)当日出荷交換部品:吸気ゴム弁用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
防毒マスク 直結式 O-22-03型
興研(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材
重松製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)用途粉じんが発生する作業に。仕様国家検定区分:RL3適合機種TW099粒子捕集効率(%)99.9以上
送気マスク 225CS
重松製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用)
山本光学(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用)
山本光学¥449税込¥4941セット(4組)6日以内出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U
興研¥48,980税込¥53,8781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
フィルター T3+ロック付き
重松製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11357
シェイプキープマスク
SK11¥339税込¥3731個当日出荷特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。種別簡易マスク型式DD02-S2型色ホワイト区分DS2(N95同等レベル)入数(枚)1ひもタイプ耳かけ
アドフロー ロングバッテリー 837631
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。トラスコ品番855-9382質量(g)(代表値)400バッテリーリチウムイオンバッテリー充電器形名3M アドフロー 充電器 833111充電時間(時間)4~5稼働時間(時間)8
マスク(防塵用)
エスコ¥7,780税込¥8,5581個当日出荷粒子捕集効率99.9%以上。 マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。付属品フィルターエスコ品番EA800MP-1区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
混入対策マスク オーバーヘッド
リーブル¥629税込¥6921箱(100枚)当日出荷マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
バーサフローフードM-407J
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギアトラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
Sy11、Sy185用フィルタ G2
重松製作所¥729税込¥8021個当日出荷用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
塵埃簡易マスク No.1600
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷抗菌処理加工をしているので衛生的です。用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じん質量(g)約30活性炭入り対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
電動送風機形ホースマスク SD-105
興研¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスクGM165
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥891税込¥9801枚当日出荷仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100