絞り込み
入数
ブランド
- モノタロウ(26)
- 重松製作所(454)
- 興研(301)
- 3M(スリーエム)(213)
- 山本光学(122)
- エスコ(99)
- TRUSCO(72)
- アイリスオーヤマ(46)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- アズワン(36)
- SK11(33)
- RPB Safety(33)
- 白元アース(32)
- ユニ・チャーム(31)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- アーテック[学校教材・教育玩具](29)
- リーブル(20)
- つばさ(18)
- Moldex(モルデックス)(17)
- 富士(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: マスク

バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番773-7556
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載トラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,998税込¥8,7981箱(20枚)当日出荷簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク 1021RX
興研¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷顔の大きさにかかわらず1つのサイズでほとんどの人が良いフィットとソフトな装着感を得られる面体です。肌に刺激が少なく、肌荒れしにくいシリコーン素材を使用。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。マスクがずれにくい4点式しめひも採用。適合しめひもタイプ:XRB、排気弁 T-6K種別取替式防じん区分RL2質量(g)173以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号第TM546号排気抵抗(Pa)52以下材質(面体)シリコーン指定防護係数10
防じんマスク 6000/7093-RL3
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
No.7093交換用ろ過材
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381組(2個)当日出荷ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
電動送風機形ホースマスク SD-105
興研¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品セット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別防毒マスク質量(g)約155タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)91±10ガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)50以下国家検定合格番号TN342号材質(接顔体)エラストマー樹脂排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)エラストマー面体適合吸収缶No.1882RoHS指令(10物質対応)対応
スパッター防止具E(重松製作所)
重松製作所(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。タイプE適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78Sアズワン品番64-8899-17
シールドE-IIIマスク
原田産業¥4,498税込¥4,9481パック(100枚)当日出荷ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
防じんマスク DR26U2W
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。用途水ミスト(湿式研磨作業等)区分RL2国家検定合格番号TM42指定防護係数10
ヘパリーゼマスク
小津産業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200枚)当日出荷から6日以内出荷フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。仕様脱臭効果の高い繊維状活性炭入り種別簡易マスク形状プリーツ型入数(枚)200構造4層捕集効率(%)95.0圧損(mm/H2O)2.2
ユニットカバーG/10個
重松製作所¥2,298税込¥2,5281袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットのかん合部及びファンユニットの表面に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185、Syx099,Sy099用
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
活性炭マスク オメガフレッシュ 耳掛けタイプ
三高サプライ¥39,980税込¥43,9781セット(50枚×20箱)6日以内出荷4層構造耳掛け式活性炭マスク。ピンホールなしの密封個包装で臭い移りを防ぐ。耳にやさしい平ゴム。オメガ型プリーツによる立体構造形状プリーツ型色グレー入数(枚)1000構造4層包装形態個包装ひもタイプ耳かけ
UVポッケ フェイスカバー ブラック
YB-LAB.¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷肩~顔まわりをフィット設計で包むフェイスカバーで必要な時にさっと取り出せる。ブラック本体生地は「UVカット100%*」を確認。UPF50+。さらに遮熱性、接触冷感を備え、内側には保冷剤を入れられるポケットを設計。コンパクトに畳んでポケットやバッグに収納することが可能。*本体生地 QTEC(25-SH-080520) 試験方法:紫外線遮蔽率 JIS-L-1925。試験結果は提供された試料に基づく測定結果であり、この素材を使用した製品の紫外線遮蔽率を表すものではありません。使用環境により遮蔽率は変動します。成分【本体】ナイロン82%、ポリウレタン18%【ポケット部】綿81%、ポリエステル19%寸法(mm)100×28×150色ブラック
防毒マスク用L2フィルター アルファリング1型用
興研¥23,980税込¥26,3781セット(40個)4日以内出荷従来品ユニーミクロンフィルタ1型用より呼吸が楽になりました。従来品ユニーミクロンフィルタ1型用より約9倍長持ちします。性能L2(粒子捕集効率95%以上)適合吸収缶KGC-1S有機ガス
エアフィール立体マスク
ヨコイ¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか6日以内出荷・紫外線をしっかりブロック!UVカット率97%・優れた通気性でムレや息苦しさを軽減・新形状で紫外線対策と快適さを両立・シンプルで肌なじみの良いニュアンスカラー
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.8)使用限度時間(h)9RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入
三商¥529税込¥5821箱5日以内出荷日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。全国マスク工業会 会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。寸法(mm)175×95色ブルー
ナノエアー うるおい保水ぬれマスク プリーツタイプ
アイリスオーヤマ¥439~税込¥483~1個翌々日出荷就寝時も口元快適でたっぷり保湿。ナノエアーフィルターで通気性アップ。加湿フィルターで口元がべたつかない。太さの違う繊維を組み合わせ、通気性と高い集性能を併せ持った「ナノファイバーフィルター」を採用。就寝時でも呼吸がしやすく、のどを潤します。乾燥が気になるのど・鼻に保湿対策。息快適でも花粉・ウイルス飛沫を99%カット。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策寸法(mm)105×138色ホワイトサイズふつう
SMARTCOLOR MYPALETTE ふつう
ユニ・チャーム¥999税込¥1,0991個(20枚)翌日出荷から翌々日出荷肌なじみのよいナチュラルカラーとフェイスラインがすっきりみえるダブルフィット曲線構造で顔なじみがよい!さらに、内側ベージュカラーでファンデーションうつりが目立ちにくい!立体形状だから圧迫感少ない着け心地。しかもスリムやわらか耳かけで、耳が痛くなりにくい。ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。