絞り込み
粒度・番手
- 140(9)
- 200(3)
- 400(13)
- 600(11)
- 1000(1)
- 1200(11)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- コンクリート(13)
- ステンレス(3)
- セラミックス(9)
- タイル(18)
- ブロック(2)
- レンガ(1)
- 樹脂(8)
- 瓦(3)
- 石材(14)
- 超硬合金(4)
- 鉄(7)
- その他(1)
ブランド
- ツボ万
- モノタロウ(185)
- 3M(スリーエム)(354)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- NSK(ナカニシ)(496)
- RS PRO(257)
- SK11(544)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(289)
- TRUSCO(664)
- アイウッド(195)
- イチグチ(510)
- エスコ(3,656)
- サンフレックス(507)
- ツボサン(340)
- フェアード(196)
- マキタ(336)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,034)
- ヤマグチ(231)
- リューター(日本精密機械工作)(388)
- 永興電機工業(405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
タイル2000 うすば 精密切断用
ツボ万(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1
ぷちマクトル用延長軸
ツボ万(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。軸径(Φmm)M10長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
かたぶつⅡネジ付
ツボ万¥9,698~税込¥10,668~1枚当日出荷から翌々日出荷超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーSP
ツボ万¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター 溝切用
ツボ万¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。仕様乾式軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ刃径(Φmm)10最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
タイル2000 精密切断用
ツボ万¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.3
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥12,980税込¥14,2781個欠品中使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:荒目●砥粒サイズ:#140アズワン品番65-8906-74
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:中目●砥粒サイズ:#400アズワン品番65-8906-75
マクトル オレンジ 60mm
ツボ万¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
目地切 S-40×6V
ツボ万¥10,980税込¥12,0781個当日出荷とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単用途溝切り用仕様乾式寸法(mm)40×6V×M10ネジ使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤラッパー
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど粒度#400全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル SA付
ツボ万(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚欠品中用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダストールW‐C DUST-Wシリーズ
ツボ万¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から8日以内出荷手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集塵カバーです。集塵機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉塵を完全にシャットアウト。切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。透明カバーの付け外しは簡単。窓を外せば切断箇所を直接見ることができます。メーカー製目地切カッターΦ105は取付可能。他社製目地切りカッターは装着できないものもありますのでご注意ください。
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーG1
ツボ万¥9,898税込¥10,8881枚欠品中S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
L-12×7.5×27 アスファルト用12""×7.5
ツボ万¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-43
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-56
ダイヤモンドヤスリ精密S 平
ツボ万¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):6×1.4×55●全長(約):175●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-05
DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000アズワン品番65-8907-08
ダイヤモンドヤスリK 平
ツボ万¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):11.2×3.7×80●全長(約):215●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-15
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中。使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:細目●砥粒サイズ:#600アズワン品番65-8906-76
与三郎 重切削用
ツボ万¥8,498~税込¥9,348~1枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
アトマエコノミー 台付
ツボ万¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
ツボ万¥18,980税込¥20,8781枚翌々日出荷用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字
ツボ万¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら