絞り込み
粒度・番手
- 60(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 220(1)
- 240(1)
- 1000(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(80)
- 3M(スリーエム)(207)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- NSK(ナカニシ)(482)
- SK11(536)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
- TRUSCO(664)
- アイウッド(192)
- イチグチ(530)
- エスコ(2,363)
- サンフレックス(505)
- ツボサン(342)
- マキタ(334)
- ミニター(1,727)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- ヤマグチ(232)
- リューター(日本精密機械工作)(385)
- 日本レヂボン(180)
- 高島産業(186)
- ブランドをもっと見る

スポンジサンダー
アークランドサカモト¥299税込¥3291個当日出荷研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯100
砥石
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)色ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
ベベルワイヤーブラシ
アークランドサカモト¥619税込¥6811個当日出荷凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
スポンジサンダー
アークランドサカモト¥259税込¥2851個当日出荷研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成には不適当。湿乾両用。用途木工作業・自動車補修、塗装前作業、アルミのバリ取り・面取り、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯220
紙ヤスリ
アークランドサカモト¥259税込¥2851個翌々日出荷用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115色ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581セット(10本)翌々日出荷平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,098税込¥1,2081セット(10本)翌々日出荷錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
ダイヤモンドヤスリ
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください長さ(mm)ダイヤ:90粒度180呼び寸法(mm)100
スポンジサンダー
アークランドサカモト¥259税込¥2851個当日出荷研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成に使える。湿乾両用。用途木工作業・自動車補修、サビ取り全般、アルミのバリ取り・面取り、塗装前作業材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯180
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材