絞り込み
ブランド
  • アークランドサカモト
  • モノタロウ(165)
  • イスカル(4,294)
  • エスコ(3,717)
  • 三菱マテリアル(3,107)
  • 京セラ(2,721)
  • ワルター(2,684)
  • 住友電工ハードメタル(2,319)
  • タンガロイ(2,223)
  • サンドビック(2,101)
  • ミニター(1,747)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,150)
  • TRUSCO(1,089)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(906)
  • OSG(オーエスジー)(884)
  • MSTコーポレーション(804)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
    用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般粒度♯100材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
    用途アルミのパテ取り・面取り、サビ取り全般粒度♯60材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    819税込901
    1本ほか
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • 砥石 アークランドサカモト

    砥石

    アークランドサカモト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
  • 紙ヤスリ アークランドサカモト

    紙ヤスリ

    アークランドサカモト
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
  • 鉄工用ノスドリル アークランドサカモト

    鉄工用ノスドリル

    アークランドサカモト
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト
    259税込285
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成に使える。湿乾両用。
    用途木工作業・自動車補修、サビ取り全般、アルミのバリ取り・面取り、塗装前作業粒度♯180材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト
    259税込285
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。パテ形成には不適当。湿乾両用。
    用途木工作業・自動車補修、塗装前作業、アルミのバリ取り・面取り、サビ取り全般粒度♯220材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
  • 鉄工用ロングドリル アークランドサカモト

    鉄工用ロングドリル

    アークランドサカモト
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。切削抵抗が減り長寿命。切れ味、喰いつきが良い。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドソー アークランドサカモト

    ハンドソー

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • チタンコートドリル アークランドサカモト

    チタンコートドリル

    アークランドサカモト
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    チタンナイトライド(TiN)コーティングを表面に施しています。従来品に比べ3倍以上の長寿命です。素材は理研のハイス鋼(HSS)を使用しています。
    用途鉄工、軽合金の穴あけに材質HSS鋼シャンクストレートシャンク
  • ステンレスドリル アークランドサカモト

    ステンレスドリル

    アークランドサカモト
    779税込857
    1本
    翌々日出荷
    溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。切削抵抗が減り長寿命。
    用途ステンレスの穴あけに材質高コバルトハイス鋼(HSCo)シャンク形状ストレートシャンク
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
    用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
  • ダイヤモンドヤスリ アークランドサカモト

    ダイヤモンドヤスリ

    アークランドサカモト
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
    用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み粒度180長さ(mm)ダイヤ:90仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください呼び寸法(mm)100