絞り込み
粒度・番手
- 150(4)
- 170(1)
- 300(4)
- 400(1)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(4)
- 1200(1)
- 3000(2)
- 6000(2)
- 12000(2)
適合材
- ALC(4)
- アルミ(18)
- ガラス(12)
- コンクリート(28)
- サイディング(15)
- ステンレス(12)
- スレート(4)
- セラミックス(4)
- タイル(14)
- ブロック(5)
- モルタル(6)
- レンガ(2)
- 木工(58)
- 樹脂(22)
- 瓦(11)
- 石材(23)
- 石膏ボード(11)
- 鉄(34)
- 銅・真鍮(3)
- その他(10)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- アイウッド
- モノタロウ(185)
- 3M(スリーエム)(354)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- NSK(ナカニシ)(496)
- RS PRO(258)
- SK11(545)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(289)
- TRUSCO(664)
- イチグチ(510)
- エスコ(3,649)
- サンフレックス(507)
- ツボサン(339)
- フェアード(195)
- マキタ(336)
- ミニター(1,735)
- ヤナセ(柳瀬)(1,033)
- ヤマグチ(231)
- リューター(日本精密機械工作)(388)
- 永興電機工業(405)
- ブランドをもっと見る

アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)
アイウッド(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド(9件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から6日以内出荷オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
建工快速 窯業サイディングボード用
アイウッド¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。仕様ロングライフ穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
大工の仕事 スライドマルノコ用
アイウッド(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
手持ち砥石 電着両面ダイヤ
アイウッド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。寸法(mm)30×100
コンクリート緩衝材用チップソー
アイウッド¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
建工快速 薄板プラスチック
アイウッド(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。 ロングライフ仕様用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
電着ダイヤモンドシート
アイウッド(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。寸法(mm)50×100
鉄人の刃 板金職人
アイウッド¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等刃数60厚さ(mm)1.2適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。用途木工用タイプレーザー消音穴径(Φmm)20主な用途木工用
大工の仕事 キッチンパネル
アイウッド(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から3日以内出荷アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。 最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
建工快速 鉄工用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)
アイウッド(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)
アイウッド(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型)
アイウッド¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)10適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
天匠 リフォームソー スライド用
アイウッド¥7,598~税込¥8,358~1枚翌日出荷から3日以内出荷複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
PREMIUM石こうボード用チップソー
アイウッド¥2,798税込¥3,0781枚翌日出荷から翌々日出荷ホワイトフッソ用途石こうボード寸法(mm)H185×W150×D5穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1適合材石こうボード
プレミアム オールダイヤモンド
アイウッド¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ刃数10穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど切断能力(mm)鉄鋼-
ポリカ・FRP用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら