絞り込み
粒度・番手
  • 60(15)
  • 80(32)
  • 100(20)
  • 120(51)
  • 140(16)
  • 150(15)
  • 170(23)
  • 180(28)
  • 200(15)
  • 220(22)
  • 240(26)
  • 320(38)
  • 325(11)
  • 400(47)
  • 600(42)
  • 800(31)
  • 1000(24)
  • 1200(14)
  • 1500(9)
  • 2000(9)
  • 粒度・番手をもっと見る
適合材
  • アルミ(47)
  • ガラス(45)
  • ステンレス(79)
  • セラミックス(52)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(6)
  • 樹脂(85)
  • 石材(11)
  • 貴金属(34)
  • 超硬合金(64)
  • 鉄(130)
  • 銅・真鍮(34)
  • その他(53)
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(185)
  • 3M(スリーエム)(353)
  • NSK(ナカニシ)(488)
  • RS PRO(254)
  • SK11(535)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(289)
  • TRUSCO(665)
  • アイウッド(194)
  • イチグチ(510)
  • エスコ(3,651)
  • サンフレックス(507)
  • ツボサン(339)
  • フェアード(196)
  • マキタ(336)
  • ミニター(1,735)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,034)
  • ヤマグチ(231)
  • リューター(日本精密機械工作)(388)
  • 高島産業(186)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら
405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー 永興電機工業

    Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー

    永興電機工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Φ3.0mm・1mm厚のファイバーストーンスティックやルビーストーンスティック用ホルダーです。軸径Φ3.0mmの回転用先端工具などにもご使用いただけます。円形、長方形タイプです。1パック1本入りです。
    適合Φ3mm丸棒・1mm平兼用本体サイズ(mm)Φ8×130入数1
  • 超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業

    超硬カッター (スパイラルカット)

    永興電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業

    砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

    永興電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
    用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
  • 真鍮ブラシ (アザミ型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (アザミ型)

    永興電機工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
  • ピンクストーンスティック 永興電機工業

    ピンクストーンスティック

    永興電機工業(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
    入数5
  • ワイヤーロープブラシ 永興電機工業

    ワイヤーロープブラシ

    永興電機工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
    用途小径の交差穴の微細バリ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ステンレス入数1
  • ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業

    ルビーストーンスティック (細目)

    永興電機工業
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。正方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
    粒度1500相当タイプ正方形入数1
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型盤

    永興電機工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (WA) 球 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 球

    永興電機工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状球粒度100色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
  • ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)

    永興電機工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
    用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
  • 積層バフ (ウズ状布) 永興電機工業

    積層バフ (ウズ状布)

    永興電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1パック
    3日以内出荷
    布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 丸

    永興電機工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状丸色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付スコブラサンダー 永興電機工業

    軸付スコブラサンダー

    永興電機工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック
    3日以内出荷
    スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。
    用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型盤

    永興電機工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120色グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (A) 永興電機工業

    軸付砥石 (A)

    永興電機工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3色ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
  • 軸付砥石 (PA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (PA) 円筒型

    永興電機工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック
    3日以内出荷
    少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼形状円筒砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
  • 真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (筆型)

    永興電機工業
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
  • 真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (平型)

    永興電機工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
  • 真鍮ブラシ (カップ型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
  • 軸付サンダー 永興電機工業

    軸付サンダー

    永興電機工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
    用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
  • フランネルホイール 永興電機工業

    フランネルホイール

    永興電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
    用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)18入数1先端径(Φmm)80
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

    永興電機工業
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1パック
    3日以内出荷
    研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3粒度120色ブルータイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 超硬カッター (チタンカット) 永興電機工業

    超硬カッター (チタンカット)

    永興電機工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1
  • フェルトシート (ソフト) 永興電機工業

    フェルトシート (ソフト)

    永興電機工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご利用ください。画像はイメージです。
    寸法(mm)200×200タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1
  • ダイヤモンドディスク (電着タイプ) 永興電機工業

    ダイヤモンドディスク (電着タイプ)

    永興電機工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。
    入数1
  • フェルトディスク (ハード) 永興電機工業

    フェルトディスク (ハード)

    永興電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
    厚さ(mm)2硬さハード入数20
  • セラミックファイバーブラシ 永興電機工業

    セラミックファイバーブラシ

    永興電機工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。画像はイメージです。
    用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り軸径(Φmm)3粒度1200相当最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
  • 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業

    電着ダイヤモンドバー

    永興電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
  • 電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

    永興電機工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • スポンジポイント 永興電機工業

    スポンジポイント

    永興電機工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック
    3日以内出荷
    不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
    用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数5先端径(Φmm)13×14
  • C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) 永興電機工業

    C砥粒入りナイロンブラシ (筆型)

    永興電機工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途鏡面仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業

    セラミックファイバー砥石 (丸)

    永興電機工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1パック
    3日以内出荷
    金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3形状丸全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
  • ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業

    ルビーストーンスティック (細目)

    永興電機工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。長方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
    粒度1500相当タイプ長方形入数1

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材