研磨材 :「研削砥石」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度60
砥材WA赤
硬度K
結合剤ビトリファイドボンド
適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材A
結合剤ビトリファイドボンド
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
形状1号
最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000
結合剤V
組織M
縁型D
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
仕様交換砥石
厚さ(mm)20
寸法(mm)150×20×150
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
番手60番
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
粒度60
外径(Φmm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)16
適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW
砥粒WA
結合度K
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#80
砥材WA材
外径(Φmm)100
砥粒WA
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属
1枚
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#100
砥材GC材
外径(Φmm)100
砥粒GC
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材非鉄
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。
穴径(Φmm)12.7
適合工具卓上グラインダー
形状1型
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材A
質量(g)210
適合材鉄
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.2
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
質量(g)100
適合材ステンレス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
形状1号(平形)
硬度H
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材WA
形状1号(平形)
硬度K
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)16
外径(mm)150
色黒
結合剤B
最高使用周速度(m/s)50
粒度60
外径(Φmm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)16
適合機種TG-61、TG-151、G-6
タイプ平型
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粒度400
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)10
砥粒ダイヤモンドSD400
外径(mm)125
トラスコ品番114-5679
材質S45C
質量(g)520
タイプストレート型
砥石周速度(m/min)900~1200
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)13
砥材WA
外径(mm)125
色黒
硬度P
結合剤B
最高使用周速度(m/s)50
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削
対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス
砥材DF60
形状1号平型
結合剤V(ビトリファイド)
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度80H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-1
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)16
穴径(Φmm)12.7
粒度#36
砥材A
質量(g)640
砥粒A
適合材鉄
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。