絞り込み
校正証明書
- 付き(9)
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(5)
- MCP(55)
- ニデックドライブテクノロジー(50)
- 小野測器(46)
- エスコ(41)
- 古里精機製作所(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 高野計器(トゴシ)(14)
- 三和電気計器(13)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(10)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- グッドマン(6)
- 和光精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ライン精機(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から35日以内出荷1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
中型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
ライン精機¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
数取器(プラスチック製・手持ち)
ライン精機¥899税込¥9891個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(6連)プラスチック製
ライン精機¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
電子手持数取器(連式ユニット)
ライン精機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。計数範囲0~9999トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26RoHS指令(10物質対応)対応
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)桁数5取付方式ベース取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンタ
ライン精機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。桁数4仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(5連)プラスチック製
ライン精機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き)
ライン精機¥999税込¥1,0991個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PH計プローブ
ライン精機¥7,298税込¥8,0281個欠品中デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
大型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)桁数5取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)駆動軸位置右表示数字(mm)6.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器
ライン精機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。桁数4質量(g)68タイプ台付型リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)
ライン精機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
ハンドタコメーター
ライン精機¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。オートパワーオフキー操作より3分後分解能0.1r/min確度±0.01%±1digit検出距離50~300mm
ハンドタコメーター(接触用)
ライン精機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。用途機械・検査機の回転数確認。測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)
ライン精機(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
電子数取器
ライン精機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
電子数取器
ライン精機¥16,980税込¥18,6781台当日出荷カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
接触測定用アダプタ
ライン精機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
接触式ハンドタコメーター
ライン精機(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計)
ライン精機¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷キー入力時の日時を全て記録する多入力ステータス記録計。5/10/30個のキー入力時にHI/LO表示が変化し日時も記録。ソフトウェア上でステータス変更日時を把握。HI時間とLO時間が計算し分析やデータの保存が可能。別売のセンサ入力機器でキー入力をセンサ入力に変更可。設備の稼働状態をセンサ経由で自動記録可能用途作業工程毎の作業時間の計測、設置機器の停止の種類と発生時間の記録表示時計表示:年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示)メモリーフラッシュメモリー内蔵電源(個)単4乾電池 x 4(※付属無し) / USBケーブル(※オプション) / ACアダプタ(※オプション)使用温湿度範囲0℃ - 50℃ (-10℃ - +60℃) / 35 - 85%RH (但し、氷結・結露しないこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)データ転送USB micro-B(USB 2.0)※オプション